Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTH230VID TERMOSTATO ELETTRONICO 220-240 VAC - NSYCCOTH230VID

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTH230VID TERMOSTATO ELETTRONICO 220-240 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Thermostat

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer

  • Einstellbereich Temperatur - -40...80 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150875685

Artikelnummer

SNRNSYCCOTH230VID

Herstellernummer

NSYCCOTH230VID

Hersteller

SNR

Ausführung:

Thermostat

Bemessungsstrom In:

4 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Einstellbereich Temperatur:

-40...80 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

200...240 V

Termostato elettronico 220-240 VAC. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato elettronico - intervallo regolazione temperatura: -40...80°C - tipo display: schermo OLED - informazioni visualizzate: temperatura in °C, temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie