Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTH120VID TERMOSTATO DISPLAY ELETTRONICO 110-127V - NSYCCOTH120VID

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTH120VID TERMOSTATO DISPLAY ELETTRONICO 110-127V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Einstellbereich Temperatur - -40...80 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Mit Digital-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480152610

Artikelnummer

SNRNSYCCOTH120VID

Herstellernummer

NSYCCOTH120VID

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

4 A

Einstellbereich Temperatur:

-40...80 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Digital-Anzeige:

ja

Termostato Display elettronico 110-127V. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato elettronico - intervallo regolazione temperatura: -40...80°C - tipo display: schermo OLED - informazioni visualizzate: temperatura in °C, temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..