Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOFSEM8U2 HUB CONTROLLER 230V - NSYCCOFSEM8U2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Thermostat

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 90...250 V

  • Bemessungsspannung AC 60 Hz - 90...250 V

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Einstellbereich Temperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489559281

Artikelnummer

SNRNSYCCOFSEM8U2

Herstellernummer

NSYCCOFSEM8U2

Hersteller

SNR

Ausführung:

Thermostat

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

90...250 V

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

90...250 V

Bemessungsstrom In:

5 A

Einstellbereich Temperatur:

-40...70 °C

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Mit Digital-Anzeige:

ja

Termostato / Igrostato per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYCCOFSEM8U2 - HUB CONTROLLER 230V

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie