SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP291LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 291X291 - NSYCAP291LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter - 1
Breite - 373 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480152023
Artikelnummer
SNRNSYCAP291LE
Herstellernummer
NSYCAP291LE
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Breite:
373 mm
Höhe:
430 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


