Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP223LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 223X223 - NSYCAP223LE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 350 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Für max. Anzahl Lüfter - 1

  • Breite - 305 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152016

Artikelnummer

SNRNSYCAP223LE

Herstellernummer

NSYCAP223LE

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Gehäusebautiefe:

350 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Breite:

305 mm

Höhe:

350 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Coperchio di tenuta EMC per ventilatore o Prisma ClimaSys CV EMC Ventola o Prisma P Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 305 mm L'altezza esterna è di 350 mm La profondità esterna è di 80 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il valore di protezione in ingresso è IP54 "ERROR:#REF!"

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie