Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP125LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 125X125 - NSYCAP125LE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP125LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 125X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 125 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Für max. Anzahl Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152009

Artikelnummer

SNRNSYCAP125LE

Herstellernummer

NSYCAP125LE

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

125 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Breite:

180 mm

Höhe:

240 mm

Durchmesser:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Coperchio di tenuta EMC per ventilatore o Prisma ClimaSys CV EMC Ventola o Prisma P Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 180 mm L'altezza esterna è di 240 mm La profondità esterna è di 60 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il valore di protezione in ingresso è IP54 "ERROR:#REF!"

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie