SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG291DG CSVS SMARTGRID 223X223MM - NSYCAG291DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 291 mm
Nennhöhe Kanal - 291 mm
Frontbreite - 148 mm
Fronthöhe - 268 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606481369857
Artikelnummer
SNRNSYCAG291DG
Herstellernummer
NSYCAG291DG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
291 mm
Nennhöhe Kanal:
291 mm
Frontbreite:
148 mm
Fronthöhe:
268 mm
Einbautiefe:
18 mm
Mit Volumeneinstellung:
nein
Schraublöcher:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja




