SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG125DG CSVS SMARTGRID 125X125MM - NSYCAG125DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 125 mm
Nennhöhe Kanal - 125 mm
Frontbreite - 150 mm
Fronthöhe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481369840
Artikelnummer
SNRNSYCAG125DG
Herstellernummer
NSYCAG125DG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
125 mm
Nennhöhe Kanal:
125 mm
Frontbreite:
150 mm
Fronthöhe:
170 mm
Einbautiefe:
15 mm
Mit Volumeneinstellung:
nein
Schraublöcher:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


