Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125L55 FILTRO RICAMBIO PER EMC/IP55 125X125 - NSYCAF125L55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Breite - 114 mm

  • Höhe - 114 mm

  • Tiefe - 8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480152047

Artikelnummer

SNRNSYCAF125L55

Herstellernummer

NSYCAF125L55

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Breite:

114 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

8 mm

EMV-Ausführung:

ja

Mit Filtermatte:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...35 °C

Filterklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie