Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPA7032 BOMBOLA SPRAY RAL7032 - NSYBPA7032

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPA7032 BOMBOLA SPRAY RAL7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

  • Spraydose - ja

  • Inhalt - 150 ml

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150512351

Artikelnummer

SNRNSYBPA7032

Herstellernummer

NSYBPA7032

Hersteller

SNR

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Spraydose:

ja

Inhalt:

150 ml

Spray per laccatura PanelSeT CRN PanelSeT colore RAL 7032. 429 g Il contenuto è 150. Accessorio dell'armadio. Vernice spray per asciugatura ad aria. Compatibile con PanelSeT CRN e S3D. Grigio RAL 7032.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie