SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAVD1U480 Actassi - mixing drawer - 43 dB - 486 m3/h - NSYAVD1U480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 486 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 530 mm
Anzahl der Lüfter - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480173875
Artikelnummer
SNRNSYAVD1U480
Herstellernummer
NSYAVD1U480
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
486 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
530 mm
Anzahl der Lüfter:
3
Breite:
230 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
60 mm
Bemessungsleistung:
45 W
Geräuschemission:
43 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
RAL-Nummer:
7035


