Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAELYTCRXG8 2 GOLFARI INOX PER S3X - NSYAELYTCRXG8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 49 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Tragfähigkeit - 210 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489749095

Artikelnummer

SNRNSYAELYTCRXG8

Herstellernummer

NSYAELYTCRXG8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportöse

Breite:

36 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

20 mm

Tragfähigkeit:

210 kg

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Set di occhielli M8: acciaio inox AISI 304 e staffe: acciaio inox AISI 304 per sollevamento e trasporto di PanelSeT S3X, PanelSeT CRN, PanelSeT CRNG e PanelSeT S3D Il kit è costituito da 2 occhielli, 2 staffe, 2 rondelle, 2 dadi ed elementi di fissaggio Il carico massimo è di 210 kg con imbracatura a 60°