SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFPFSB STAFFE FISSAGGIO SBM - NSYAEFPFSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 22 mm
Höhe - 38.5 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480520471
Artikelnummer
SNRNSYAEFPFSB
Herstellernummer
NSYAEFPFSB
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
22 mm
Höhe:
38.5 mm
Tiefe:
10 mm
Staffe di fissaggio a parete per Spacial SBM Il centro di fissaggio in altezza è di 38,5 mm. Applicazioni multifunzione. Montaggio sul retro della cassetta. Fissaggio con viti di tipo M8 all'interno della posizione. Carico permanente ammissibile 70 kg inorizzontale/ 70 kg in verticale. Finitura superficiale in acciaio zincato. Set di 4.


