Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242K33 CHIAVE 1242E SF 6G - NSYAEDL1242K33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242K33 CHIAVE 1242E SF 6G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel

  • Art der Schließung - sonstige

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480794100

Artikelnummer

SNRNSYAEDL1242K33

Herstellernummer

NSYAEDL1242K33

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

ausklappbare Kurbel

Art der Schließung:

sonstige

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 1200 mm, 800 mm e 700 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Il tipo di serratura universale con una chiave numero 1242E Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni sismiche e nucleari Peso netto: 0,000752 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie