Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F810 ZOCCOLO PER PAVIMENTO TECNICO 800X1000 - NSYAEBP2F810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F810 ZOCCOLO PER PAVIMENTO TECNICO 800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480176180

Artikelnummer

SNRNSYAEBP2F810

Herstellernummer

NSYAEBP2F810

Hersteller

SNR

Zoccolo distanziatore per pavimenti rialzati fino a 1000kg, realizzato con un telaio in lamiera saldata piegata e dipinto con vernice in polveri epossipoliestere, in nero RAL 9011. Fornito con ingresso regolabile da 0 a 60 mm con fori per il fissaggio alpavimento. Adatto ad involucri larghi 800mm e profondi 1000mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie