SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F68 ZOCCOLO PER PAVIMENTO TECNICO 600X800 - NSYAEBP2F68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 350 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480176159
Artikelnummer
SNRNSYAEBP2F68
Herstellernummer
NSYAEBP2F68
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
350 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


