SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBFZ 4 PIEDI REGOLABILI - NSYAEBFZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standfuß für Arbeitsplatte
Geeignet für Gehäusebaubreite - 852 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1056 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 350 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480461798
Artikelnummer
SNRNSYAEBFZ
Herstellernummer
NSYAEBFZ
Hersteller
SNR
Ausführung:
Standfuß für Arbeitsplatte
Geeignet für Gehäusebaubreite:
852 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1056 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
350 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
900 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie