SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN185 2 LATERALI SFN 1800X500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
3606486104408
Artikelnummer
SNRNSY2SPN185
Herstellernummer
NSY2SPN185
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


