SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17991 Lufter CEM 130m3/h - NSY17991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 130 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480169397
Artikelnummer
SNRNSY17991
Herstellernummer
NSY17991
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
130 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
117 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
20 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


