Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17990 Lufter CEM 56m3/h - NSY17990

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17990 Lufter CEM 56m3/h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 56 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480169380

Artikelnummer

SNRNSY17990

Herstellernummer

NSY17990

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

56 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

69 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

ClimaSys CV Ventilator CEM 56 m3/h. Außen H145 x B 145 x T70 mm. EMV-Lüfter mit Standard-Lüftungsfilter. 61 m3/h freier Durchfluss bei 50 Hz. Eingangsspannung 230 V 50/60 Hz. Austrittsgitter aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Rahmen des Axialmotors aus Stahl. Grau RAL 7035. Schutzart IP 54. Ausschnittabmessungen 126 x 126 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie