SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLGF36600U31XTW L-FRAME 600A 35KA 3P MLOGIC 3.3 600A - NLGF36600U31XTW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 200...600 A
Auslösetechnik - elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 900...9000 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.417 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480529542
Artikelnummer
SNRNLGF36600U31XTW
Herstellernummer
NLGF36600U31XTW
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200...600 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900...9000 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
600...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
140 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
110 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18 kA
Höhe:
340 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


