Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250U31XTW J-FRAME 250A 35KA 3P MLOGIC 3.2 250A - NJGF36250U31XTW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250U31XTW J-FRAME 250A 35KA 3P MLOGIC 3.2 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...250 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 375...3750 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.177 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901882138

Artikelnummer

SNRNJGF36250U31XTW

Herstellernummer

NJGF36250U31XTW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375...3750 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

191 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

SALVAMOTORE SCHNEIDER SERIE J-FRAME 250A 35KA 3P MLOGIC 3.2 250A

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie