Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36100TW H-FRAME 150A 65KA 3P TM100 - NHJF36100TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36100TW H-FRAME 150A 65KA 3P TM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

501 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901564904

Artikelnummer

SNRNHJF36100TW

Herstellernummer

NHJF36100TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1700...1700 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

104 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

163 mm

L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NHJF36100TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di V CA di 750 150 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato su una guida DIN o a filo della piastra posteriore e conforme alle norme come IEC 60947-2 IEC 947-2 e UL 489. PowerPact Advantage Proven Performance, innovazione e protezione leader nel settore degli interruttori automatici per applicazioni commerciali e industriali gravose.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie