SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36080TW H-FRAME 150A 65KA 3P TM80 - NHJF36080TW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...80 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1450...1450 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
479 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901593225
Artikelnummer
SNRNHJF36080TW
Herstellernummer
NHJF36080TW
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...80 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1450...1450 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
600...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
104 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
86 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
163 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


