Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36125TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM125 - NHGF36125TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36125TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

713 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901622109

Artikelnummer

SNRNHGF36125TW

Herstellernummer

NHGF36125TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...125 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1700...1700 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

104 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

163 mm

H-Frame 150A 35kA 3p TM125. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: H-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie