Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36100U31XTW H-FRAME 150A 35KA 3P MLOGIC 3.2 100A - NHGF36100U31XTW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36100U31XTW H-FRAME 150A 35KA 3P MLOGIC 3.2 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...100 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 150...1500 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

517 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901843030

Artikelnummer

SNRNHGF36100U31XTW

Herstellernummer

NHGF36100U31XTW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

35...100 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

150...1500 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Breite:

104 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

163 mm

SALVAMOTORE SCHNEIDER SERIE H-FRAME 150A 35KA 3P MLOGIC 3.2 100A

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie