Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36100TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM100 - NHGF36100TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36100TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 525...525 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480528996

Artikelnummer

SNRNHGF36100TW

Herstellernummer

NHGF36100TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1700...1700 A

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

525...525 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

163 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

H-Frame 150A 35kA 3p TM100. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: H-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.