Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36030TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM30 - NHGF36030TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36030TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...30 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 750...750 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

393 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480528903

Artikelnummer

SNRNHGF36030TW

Herstellernummer

NHGF36030TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...30 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...750 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

163 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

H-Frame 150A 35kA 3p TM30. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: H-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie