Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36150TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM150 - NHDF36150TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36150TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150...150 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 525...525 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

950 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901563716

Artikelnummer

SNRNHDF36150TW

Herstellernummer

NHDF36150TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150...150 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1700...1700 A

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

525...525 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

163 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

NHDF36015TW è un interruttore automatico PowerPact H-frame con unità di montaggio da 3P da 15A. Ha una tensione operativa di 525 V CA a 50/60 Hz. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NHDF36015TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame ha una tensione di esercizio di V CA di 750 150 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.