Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36125TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM125 - NHDF36125TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36125TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901563679

Artikelnummer

SNRNHDF36125TW

Herstellernummer

NHDF36125TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...125 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1700...1700 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

163 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

H-Frame 150A 18kA 3p TM125. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: H-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie