Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36030TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM30 - NHDF36030TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36030TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...30 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 750...750 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

289 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901591009

Artikelnummer

SNRNHDF36030TW

Herstellernummer

NHDF36030TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...30 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...750 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Breite:

104 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18 kA

Höhe:

163 mm

SALVAMOTORE SCHNEIDER SERIE H-FRAME 150A 18KA 3P TM30

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie