SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6810-0102 ESTENSIONE D DIMMER UN.2CH SPACELOGICKNX - MTN6810-0102
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481816993
Artikelnummer
SNRMTN6810-0102
Herstellernummer
MTN6810-0102
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
2...350 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
1800 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


