Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6805-0008 ESTENS C COM/VEN 8/4 CH16A SPACELOGICKNX - MTN6805-0008

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6805-0008 ESTENS C COM/VEN 8/4 CH16A SPACELOGICKNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481816979

Artikelnummer

SNRMTN6805-0008

Herstellernummer

MTN6805-0008

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

66 mm

Estensione Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX. L'Estensione Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX è un attuatore che estende i canali di un Master Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX o di un Master Dimmer Universale SpaceLogic KNX. Per il controllo indipendente di fino a 4 azionamenti per veneziane/tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi tramite contatti di chiusura. La funzione dei canali delle veneziane o di commutazione è liberamente configurabile.