Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN676090 MODULO LOGICO KNX BASIC REG-K - MTN676090

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN676090 MODULO LOGICO KNX BASIC REG-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480072932

Artikelnummer

SNRMTN676090

Herstellernummer

MTN676090

Hersteller

SNR

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Nelle installazioni KNX, il modulo logico funge da dispositivo di logica e controllo. Dispone di 10 moduli logici, 10 moduli filtro/timer, 8 moduli convertitori e 12 moduli multiplexer. Con 3 pulsanti liberamente programmabili e 3 LED di stato. Possono essere assegnate funzioni di controllo e prova e possono essere azionate sul dispositivo. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: 10 moduli logici (AND, OR, XOR). Ognuno con un massimo di 8 oggetti di ingresso binari e un oggetto di uscita. Inversione degli oggetti di ingresso e uscita. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 10 moduli filtro e timer. Oggetti di ingresso binari e un oggetto di uscita con ritardi. Filtraggio oggetto ingresso binario prima dell'uscita. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 8 moduli convertitori. Conversione di telegrammi di commutazione a 1 bit in controllo di priorità a 2 bit. Conversione di telegrammi di commutazione a 1 bit in telegrammi con valore di 8 bit. Conversione di telegrammi di valore a 8 bit in telegrammi di commutazione a 1 bit. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 12 moduli multiplexer (controllo illuminazione). I moduli multiplexer vengono utilizzati per controllare selettivamente i telegrammi, ad esempio per commutare tra il controllo di una singola stanza e il controllo di una sala totale per sale conferenze con pareti divisorie. Formati telegrammi supportati dal modulo: 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, 2 byte. È possibile utilizzare un modulo per il formato a 4 byte. Inoltro/blocco di telegrammi in una o entrambe le direzioni utilizzando l'oggetto di controllo. Comportamento del gate regolabile. Comportamento oggetto di controllo regolabile. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di invio regolabile. Ritardo di invio regolabile. Assegnazione dei LED e dei pulsanti. I tre pulsanti e i tre LED possono essere liberamente assegnati con oggetti binari. Comportamento per LED. Comportamento per pulsante. Comportamento dopo il reset del bus. Ritardo regolabile di avvio del modulo dopo il ripristino della tensione del bus. Larghezza dispositivo: 2.5 moduli, circa 45 mm. Colore: grigio chiaro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie