Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 ATT. RISCALDAMENTO 6X24/2 SPACELOGIC KNX - MTN6730-0002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 ATT. RISCALDAMENTO 6X24/2 SPACELOGIC KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Stellgröße stetig - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481978332

Artikelnummer

SNRMTN6730-0002

Herstellernummer

MTN6730-0002

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

24...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.05 A

Max. Ausgangsstrom:

0.05 A

Schutzart (IP):

IP20

Per l'azionamento di unità di comando di valvole elettrotermiche per riscaldamento o raffrescamento a soffitto, il controller dell'azionatore della valvola dispone di 6 uscite elettroniche. Possono essere collegate a ciascuna uscita fino a 4 unità di comando della valvola (230 V AC) o 2 unità di comando della valvola (24 V AC). Si possono collegare sia le unità di comando valvole chiuse non alimentate che le unità di comando valvole aperte non alimentate

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie