SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6725-0101 DALI 2 GATEWAY PRO 1CH/64 SPACELOGIC KNX - MTN6725-0101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3606481902856
Artikelnummer
SNRMTN6725-0101
Herstellernummer
MTN6725-0101
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Betriebsspannung:
100...240 V
Spannungsart:
AC
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
nein
Visualisierung:
ja
Web-Server:
ja
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


