SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6705-0008S MASTER COMM/VEN SPACELOGIC KNX - MTN6705-0008S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 2300 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487044109
Artikelnummer
SNRMTN6705-0008S
Herstellernummer
MTN6705-0008S
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Schaltfunktion:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
16 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


