Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663991 SENSORE KNX LUMIN.TEMP. IP54 - MTN663991

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663991 SENSORE KNX LUMIN.TEMP. IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485100142

Artikelnummer

SNRMTN663991

Herstellernummer

MTN663991

Hersteller

SNR

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Analogeingang:

nein

Sensore di luminosità e temperatura KNX. Il sensore registra luminosità e temperatura e trasmette questi valori al bus. Dispone di un sensore di temperatura e di un sensore di luminosità. 3 canali universali per operazioni singole o logiche. Soglia di temperatura e luminosità in qualsiasi combinazione. Canale di protezione solare per il controllo di veneziane/tapparelle. Oggetti per: soglia luce crepuscolare, soglia luminosità, controllo variatore, funzione solare automatica, insegnamento, sicurezza. Protezione solare automatica. Controlla automaticamente le veneziane durante la giornata. Oggetto di insegnamento. L'oggetto permette di ripristinare le soglie di luminosità premendo un tasto. Adatto per il montaggio su una parete esterna. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Consumo di energia: max 150 mW. Sensori: 2. Intervallo di misurazione della temperatura: da -25 °C a +55 °C (±5% o ±1 gradi). Intervallo di misurazione della luminosità: da 1 a 100,000 lux (±20% o ±5 lux). Grado di protezione: IP54 conforme a DIN EN 60529 per installazione verticale con copertura. Dimensioni: 110 x 72 x 54 mm. Colore: grigio chiaro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie