Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663592 SENS. VENTO RISC. CON INTERF.0-10V - MTN663592

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663592 SENS. VENTO RISC. CON INTERF.0-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Windsensor

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485012124

Artikelnummer

SNRMTN663592

Herstellernummer

MTN663592

Hersteller

SNR

Ausführung:

Windsensor

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore del vento con interfaccia 0-10 V e riscaldamento. Il sensore di vento valuta la velocità del vento e la converte in una tensione di uscita analogica a 0-10 V. Il riscaldamento integrato può essere azionato tramite un alimentatore esterno a 24 V AC/500 mA per un funzionamento senza problemi anche con basse temperature. Per l'installazione esterna e il collegamento alla stazione meteo REG-K/4 canali o all'ingresso analogico REG-K/4 canali. Questi due dispositivi forniscono la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Campo di misurazione: 0,7-40 m/s, lineare. Uscita: 0-10 V. Alimentatore esterno: tensione: 24 V DC (18-32 V DC). Consumo energetico: circa 12 mA. Riscaldamento: elemento PTC a 24 V DC/AC (80° C). Grado di protezione: IP65. Carico: max 60 m/s transitorio. Cavo in ingresso: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm². Metodo di fissaggio: staffa di montaggio. Posizione di montaggio: verticale. Contenuti: con staffa di montaggio. Colore: bianco polare.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie