Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1201 ALIMENTATORE 1280MA SPACELOGIC KNX - MTN6513-1201

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1201 ALIMENTATORE 1280MA SPACELOGIC KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481902818

Artikelnummer

SNRMTN6513-1201

Herstellernummer

MTN6513-1201

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

6

Breite:

108 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Busspannung pufferbar:

nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

1280 mA

Sekundärspannung:

30 V

Leistungsaufnahme:

6.4 W

Alimentatore SpaceLogic KNX 1280 mA. L'alimentatore SpaceLogic KNX genera la tensione del bus per la linea KNX. L'alimentazione ha due uscite: un'uscita KNX con choke integrato e un'uscita DC a 30 V per dispositivi aggiuntivi. L'alimentazione ha un contatto di segnalazione flottante per messaggi di funzionamento e di diagnostica.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie