Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6500-0103 IP ROUTER SPACELOGIC KNX - MTN6500-0103

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6500-0103 IP ROUTER SPACELOGIC KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3606489917845

Artikelnummer

SNRMTN6500-0103

Herstellernummer

MTN6500-0103

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Betriebsspannung:

24...24 V

Protokoll:

TCP/IP

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

nein

Web-Server:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Router IP Spacelogic KNX da guida DIN Il router IP Spacelogic KNX consente l'inoltro di telegrammi tra diverse linee attraverso una LAN (IP) come dorsale veloce. Inoltre, questo router IP KNX è adatto per collegare un PC alla rete KNX, ad esempio per la programmazione ETS. Il router IP KNX supporta KNX Security, che può essere abilitata in ETS. In quanto router sicuro, il dispositivo consente l'accoppiamento di una comunicazione non protetta su KNX TP a una dorsale IP protetto. Per la funzionalità di interfaccia (tunneling) KNX Security previene l'accesso non autorizzato. Il router supporta fino a 8 canali di tunneling. Per ciascun canale di tunneling, deve essere configurato un singolo indirizzo separato. L'indirizzo IP può essere ottenuto da un server DHCP o da una configurazione manuale (ETS). Questo router IP KNX funziona secondo la specifica KNXnet/IP utilizzando il core, la gestione dei dispositivi, il tunneling e la parte di routing. Il router IP Spacelogic KNX è dotato di una tabella filtro estesa per gruppo principale da 0 da 31 ed è in grado di caricare fino a 150 telegrammi. Il router è alimentato dal bus KNX. Non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Con 2 pulsanti integrati per testare lo scopo e 3 LED di stato. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. La rete LAN è collegata tramite la presa RJ45. Larghezza dispositivo - 1 modulo = circa 18 mm. Nota: questa applicazione richiede ETS 5 o versioni successive. Contenuto - con morsetto di collegamento bus e coperchio del cavo.