SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647091 ATT.0-10 V KNX REG-K/1 CAN.COM.MAN. - MTN647091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - ja
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485100043
Artikelnummer
SNRMTN647091
Herstellernummer
MTN647091
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
3600 W
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


