SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644992 INGRESSO BINARIO REG-K/4X230 - MTN644992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - REG
Eingangsspannung - 0...230 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485100012
Artikelnummer
SNRMTN644992
Herstellernummer
MTN644992
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
REG
Eingangsspannung:
0...230 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


