Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644492 INGRESSO BINARIO REG-K/4X10 - MTN644492

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644492 INGRESSO BINARIO REG-K/4X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 0...10 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485099996

Artikelnummer

SNRMTN644492

Herstellernummer

MTN644492

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

0...10 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario KNX REG-K/4x10. Per il collegamento di quattro pulsanti convenzionali o contatti flottanti al KNX, genera internamente una tensione di segnale SELV, isolata elettricamente dal bus, con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato a ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Controllo di commutazione, attenuazione o veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Fronti dell'impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronti dell'impulso con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare da 8bit Disattiva funzione.Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Ingressi: 4. Tensione di contatto: max 10 V, temporizzato. Corrente di contatto: max 2 mA, impulso. Lunghezza cavo: max 50 m Larghezza dispositivo: 2,5 moduli, circa 45 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie