Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN631719 KNX ARGUS 180 SYSM 2,2M BI.POL.LUC.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN631719 KNX ARGUS 180 SYSM 2,2M BI.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485099842

Artikelnummer

SNRMTN631719

Herstellernummer

MTN631719

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

16 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

15300 min

Anzahl der Kanäle:

5

Min. Einschaltdauer:

1 s

KNX ARGUS 180/2,20 m con montaggio a incasso. Per System M. Rilevatore di movimento interno con protezione anti-strisciamento. Quando viene rilevato un movimento, viene trasmesso un telegramma dati definito dalla programmazione. Con unità di accoppiamento bus integrata. Per montaggio a parete in una scatola di montaggio di misura 60, installazione ottimale a 2,2 m. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. La sensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Due sensori di movimento: la sensibilità e la portata possono essere impostate separatamente per ciascun sensore. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 180°. Intervallo: 8 m destra/sinistra, 12 m davanti (per un'altezza di installazione di 2,20 m). Altezza di installazione : 2,2 m o1,1 m con metà intervallo. Numero di livelli: 6. Numero di zone: 46. Numero di sensori di movimento: 2, orientati al settore, regolabili. Sensibilità: a regolazione continua (ETS o potenziometro). Sensore di luce: a regolazione continua da circa 10 a 2000 Lux (ETS o potenziometro). Tempo: regolabile in passi da 1 s a 8 min (potenziometro) o da 1 s a 255 ore (ETS). Contenuti: con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Con segmenti di copertura per limitare l'area di rilevamento. Materiale: termoplastico brillante. Colore: Bianco Polare, lucido.