Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630919 KNX ARGUS PRES.LUMIN.IR BIANCO - MTN630919

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630919 KNX ARGUS PRES.LUMIN.IR BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485099804

Artikelnummer

SNRMTN630919

Herstellernummer

MTN630919

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Farbe:

weiß

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Max. Reichweite frontal:

7 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

15300 min

Anzahl der Kanäle:

6

Min. Einschaltdauer:

1 s

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Busspannungsversorgung:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Il rilevatore di presenza KNX MTN630919 di Schneider Electric è di colore Bianco Polare e presenta un ritardo di 0-1 s. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 14 m quando si è in movimento. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie