Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6304-0019 KNX HIGH BAY RIL.PRES.LUMIN.INCASSO - MTN6304-0019

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6304-0019 KNX HIGH BAY RIL.PRES.LUMIN.INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489818715

Artikelnummer

SNRMTN6304-0019

Herstellernummer

MTN6304-0019

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Kompatibel mit Casambi:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Busspannungsversorgung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Optimale Montagehöhe:

12 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

18 m

Max. Reichweite frontal:

18 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

36 m

Erfassungswinkel vertikal:

180...180 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Anzahl der Kanäle:

4

Min. Einschaltdauer:

60 s

Max. Einschaltdauer:

255 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Il rilevatore di presenza KNX MTN6304-0019 di Schneider Electric è di colore Bianco. Il rilevatore di presenza può essere montato a soffitto o a incasso. Con una protezione della zona derivazione, il rilevatore di presenza protegge la tua sicurezza. Realizzato in materiale plastico, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Dispone di una superficie non trattata. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie