SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6303-0019 KNX MINI RILEVATORE PRES. LUMIN. - MTN6303-0019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489818739
Artikelnummer
SNRMTN6303-0019
Herstellernummer
MTN6303-0019
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Farbe:
weiß
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Unterkriechschutz:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Max. Einschaltdauer:
255 min
Anzahl der Kanäle:
6
Min. Einschaltdauer:
60 s
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Busspannungsversorgung:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


