Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6034 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M ANT - MTN6302-6034

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6034 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

57 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480919510

Artikelnummer

SNRMTN6302-6034

Herstellernummer

MTN6302-6034

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Busspannungsversorgung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Anzahl der Kanäle:

5

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

15300 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Il rilevatore di presenza KNX MTN6302-6034 di Schneider Electric è di colore Antracite e presenta un ritardo di 0-1 s. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il rilevatore di presenza protegge la tua sicurezza. Realizzato in policarbonato, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Il rivelatore di presenza è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornireuna resistente protezione trasparente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.