SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627614 PULS.KNX 4 CAN.PLUS SYSM,ANTRACITE - MTN627614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3606485011066
Artikelnummer
SNRMTN627614
Herstellernummer
MTN627614
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


